セトクラフト
箸置き
箸置き3個セット。
ミニチュアサイズのキャンプギアが箸置きになりました♪セットになったミニチュア箸置きです。
材質
陶器(ニューボン)
食器の種類
和食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
種類
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613169
SP-3841
テントと色違いの寝袋2個
【テント】55、【寝袋】50
テントセット
【テント】約5.5×3.5×3、【寝袋】約5×2×1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15613178
SP-3842
カートとボックスと丸太
【カート】50、【ボックス】40、【丸太】40
カートセット
【カート】約5×3×3.5、【ボックス】約4×2×2、【丸太】約4×2×2.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613187
SP-3843
焚火台とチェアと丸太
【焚火台】52、【チェア】33、【丸太】40
焚火台セット
【焚火台】約5.2×3.5×3、【チェア】約3.3×2.5×3、【丸太】約4×2×2.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください