セトクラフト
ディップトレイ
モチーフのポテッとしたフォルムが可愛いディップトレイ。
パーティーなどのおともにどうぞ♪
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
35
短辺(mm)
60
長辺(mm)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約6×12×3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613379
SP-2003
マスタード
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613370
SP-2001
ケチャップ
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください