空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気

空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン 空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!
振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。
スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。

付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.57 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式スロットル 排気方向 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。
※コレットチャック3mmは別売りとなっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15614675 GR-L-SKS
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする