コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット

コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット スマイル コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット スマイル コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット スマイル コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット スマイル コードレスコンボツール製品対象 高圧洗浄機パーツセット スマイル

コードレスコンボツール製品対象高圧洗浄機パーツセット。SE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。

セット内容トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース各2個 質量(kg)1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む) 水量(L/min)2 水圧1.6MPa 内容量1セット(2個)
注意
※オプションパーツのみのセットです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505368 SE0003-03×2
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする