5軸センタリングバイス V75Vシリーズ
5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。
最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。
最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。
低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。
焼き入れボディが高い耐久性を実現。
1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。
±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75
高さ(mm)ボデー:42
最大締付力(kN)20
最大許容トルク(N・m)100
内容量1台
注意
※標準グリップジョーのジョーストロークはグリップ先端位置です。※コンビネーションジョー(オプション)のジョーストロークは平滑面間です。グリップ先端での把握は標準グリップジョーと同じです。
※[ ]内の数値はパラレルプレートを使用したときのものです。