曜日別特売

ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ
小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします
ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応

用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001内容量1個
関連資料:(5.86MB)
注意
※ケーブルをRCAに変換せずDINケーブルのままご利用の場合は、AHD対応9インチIPSモニター(商品コード:592913)が適合いたします。
※高画質でご利用の場合はAHD対応モニターが必要です。
※夜間赤外線機能はありません。
※本製品は、モニターの仕様により使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629174592923
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする