TIPTOP
ロックナット ブラック
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
ねじ径
M12
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。
※このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。
※ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。
※インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507294
LN-B5
トヨタ・ホンダ・マツダ・ミツビシ・イスズ・ダイハツ
M12×1.5×30
30
袋ツバ付ブラック
1.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
18507310
LN-B6
ニッサン・スバル・スズキ・マツダ
M12×1.25×30
30
袋ツバ付ブラック
1.25
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
18507319
LN-B7
トヨタ・ホンダ・マツダ・ミツビシ・イスズ・ダイハツ
M12×1.5×23
23
袋ショートツバ付ブラック
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
18507328
LN-B8
ニッサン・スバル・スズキ・マツダ
M12×1.25×23
23
袋ショートツバ付ブラック
1.25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください