TIPTOP
ロックナット スチール製
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
全長(mm)
23
タイプ
袋ショートツバ付
ねじ径
M12
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。
※このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。
※ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。
※インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507337
LN-X7
トヨタ・ホンダ・マツダ・ミツビシ・イスズ・ダイハツ
M12×1.5×23
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
18507346
LN-X8
ニッサン・スバル・スズキ・マツダ
M12×1.25×23
1.25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください