WORX
KROSSPACK 充電器
充電中、充電完了をランプでお知らせ
KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途
バッテリーパックの充電に
質量(g)
約410
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.3
出力電圧(V)
DC20
出力電流(A)
2
充電時間(分)
約60(2.0Ahバッテリー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512298
WA3924
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください