ディスポラテックス ナチュラル

ディスポラテックス ナチュラル エブノ
(1件のレビュー)

伸縮性に優れフィット感抜群。
素手感覚の使用感です。

材質ラテックス ナチュラル タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能伸縮性、フィット感、滑止加工 粉有無粉付 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18511914 450 SS
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了
18511930 450 S
オープン
 
 
取扱い終了
18511939 450 M
オープン
 
 
取扱い終了
18511948 450 L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途:
体に塗り薬を塗るとき
その他業種

手にフィットして使いやすいのですが、手に少し白い粉がつくことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする