床養生ボード リ・ガード(R)

床養生ボード リ・ガード(R) 一村産業 床養生ボード リ・ガード(R) 一村産業

リサイクル紙100%のため、ごみの分別の手間がかかりません。
持ち運びしやすい4つ折りタイプ
幅720mm のため、カットせずそのまま廊下幅に対応しています。

用途簡単に持ち運びができる4 つ折りタイプ、ECOなリサイクル古紙100%養生用ボード 材質古紙 長さ(mm)1700 幅(mm)720 厚さ(mm)1.5 内容量1ケース(15枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18550965 RG-7217-4
オープン
8,698
9,568 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする