曜日別特売

クックテイク IH対応 ソテーパン

クックテイク IH対応 ソテーパン - 和平フレイズ

サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン28cm。
フライパン底の底平面積が(※メーカー商品比較)約60%アップ。
いつもより少し多めの食材が重ならずに焼ける。
内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティング。
すべての熱源対応。

材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL) 外面/焼付塗装質量(g)730サイズ(cm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×28.5×9.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552496RB-2138
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする