ランタスCAFE ステンレス保温 カフェ丼ランチ

ランタスCAFE ステンレス保温 カフェ丼ランチ アスベル

通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチやカレーにも使い分けできる、どんぶりタイプの保温ランチボックス。残り物を詰めるだけで、まるでカフェのお弁当に。ごはんとおかずを分けて保存できるので、おかずの汁でご飯がふやけたりしないので、美味しい状態で食べることができます。おかず容器のフタは、汁もれしにくいシリコーン蓋。
ステンレス真空断熱構造で温度がキープできます。外びんと内びんの間にある真空断熱層が、中の温度を逃がしにくく、外の熱を中に伝えにくくしているので、保温も保冷も可能です。
ごはん容器・おかず容器は、フタを外して電子レンジで温められる。 ご飯はお茶碗約2杯分入るので、男性にも満足の大きさです。 外容器以外の容器やフタは、食器洗い乾燥機で洗えます。
各容器のフタは確実に閉めてください。漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。ご飯やおかず、スープ類を長時間保存しないでください。変質や腐敗の恐れがありますので、6時間以内を目安に必ず食べきってください。ごはん容器・おかず容器にスープ類は入れないでください。おかず容器は汁もれしにくい構造ですが、閉め方が弱かったり、汁気の多い食品を入れた場合に汁もれを起こすことがありますので、容器を横倒しにしないでください。

材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ/ポリプロピレン(中材/発泡PP断熱材) 止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム グレー 容量(mL)800(ごはん容器/400 + おかず容器/400) 質量(g)484 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12 内容量1個
注意
※直火・オーブン、及びグリルでの使用はできません。
※各容器のフタは確実に閉めてください。
※漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。
※ご飯やおかず、スープ類を長時間保存しないでください。
※変質や腐敗の恐れがありますので、6時間以内を目安に必ず食べきってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18552855 HLB-CD800
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする