東都興業 東都興業の 農業・園芸資材 東都興業の ビニールハウス・温室 東都興業の 園芸用温室 ヒロガーデンライトTYPE-A ヒロガーデンライトTYPE-A 注文コード 19453990 ドア:カンノンドア 寸法(mm)ドア:800×1800 奥行(m)3 高さ(m)2.15 間口(m)1.9 塗坪(m2)1.7 内容量1台 取扱説明書: (3.96MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19453990 - ¥66,930 ¥65,980 ¥65,980 ¥72,578 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 ビニールハウス・温室 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートレイン FV1DR スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV1DI スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV2DT スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン FV2DJ スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ (1) オートレイン FV2D スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン LF411 スナオ電気 税込¥120,780 ¥109,800 オートレイン LF611 スナオ電気 税込¥131,780 ¥119,800 オートレイン LF811 スナオ電気 税込¥142,780 ¥129,800 オートレイン FV1D スナオ電気 税込¥27,478~ ¥24,980~ ウォーム&クーラースペース 南榮工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ウォーム&クーラースペース 南榮工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ビニール温室 140×140×195cm 万方商事 税込¥17,905 ¥16,277 バスケットへ スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 育苗箱用架台 南榮工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ バリアースターV 東罐興産株式会社 税込¥31,878~ ¥28,980~ 軸受 丸鋼(パイプ)材ハウス用 吉武製作所(旧:みづほ物産) 税込¥3,408 ¥3,098 農ビハウス補修用 寺岡製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ 税込¥49,478~ ¥44,980~ タフシェード真白 住化積水フィルム 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】カゲナシ和 タキロンシーアイ 税込¥559~ ¥508~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ビニールハウス・温室園芸用温室 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります 農ビ・農PO ビニールハウス部材 補修用テープ ヒーター・換気 ビニールハウス・温室用クリーナー 園芸用温室 シェアする マイページ 最近見た商品