キャリー付き防災リュック・水タンクセット

キャリー付き防災リュック・水タンクセット 岸田産業

緊急時にサッとキャスターで避難できる便利な防災リュック。
キャリー付き防災リュックはキャリーカートとリュックの取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)
キャリーカートは、2段階調節可能

セット内容キャリー付き防災リュック、ウオータータンク(10L用)/各1 材質ポリエステル、ポリウレタン、アルミニウム合金、他 質量(g)約2130 容量(L)リュック:約20、水タンク:約10 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック:約340×220×500、タンク:225×225×270 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453430 7-702
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする