イス型リュック防災14点セット
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
セット内容イス型リュック、非常用給水バッグ(3L用)、蓄光LEDライト、あんしん保存水(500ml)乾パン缶(100g)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1
材質600Dポリエステル、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約2830
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
内容量1セット
注意
※賞味期限約5年間、原料に小麦を含む。単三電池2本別売り