monowa021 キッチンサイドラック
かさばるキッチンのあれこれを一カ所収納ですっきり解決!必要なのはマグネットがくっつく平面だけ!毎日使う調味料、ちょい拭きに欠かせないティッシュやキッチンペーパー、何かとかさばる輪ゴムやポリ袋などをまとめて1つで収納できます。
下部についた5つのフックには、調理器具などを掛けることができ、手の届く範囲にわかりやすく整頓できます。「隠したい」「恥ずかしい」と思うキッチンを、見せる収納でおしゃれに変身させてみませんか?
設置はマグネットでくっつけるだけ!
調味料のスパイスラックとしても。
スリット構造で、箱ティッシュやキッチンペーパーを収納したまま引き出せる。
一体型のペーパーホルダー付き!
上部のラックは高さのあるラップやアルミホイルに。
冷蔵庫の側面を活かせる収納グッズ。
汚れに強く、お手入れ簡単のスチール素材。
何かとかさばる、輪ゴムやポリ袋の整理整頓にも。
調理器具などを掛けられる5つのフック。
玄関やランドリールームなどの、磁石がつく場所でも大活躍!
材質鉄
色ホワイト
質量(g)約763
耐荷重(kg)約2
保証期間6か月
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×68×261
ポケット内寸法(mm)(上部2ポケット)各約W127×D61
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |