フラッグキーパー ヨコ 2連タイプ

フラッグキーパー ヨコ 2連タイプ アラオ

旗を両サイドから固定できる為、景観良くキレイに設置が可能です!
フラッグキーパーは伸縮式で長さ調節が可能!
伸縮部にはロックピンを使用している為、ワンタッチで簡単に伸縮ができます。

用途フラッグキーパー セット内容フラッグキーパー兼用型(本体×1/キャップ×1/クリップ×1/固定リング×1)×2セット、キャップ、ジョイントパーツ、ヨコ2連用固定リング 材質スチール シルバー 適合幅(mm)【旗】1000~1500 内容量1セット
関連資料: (0.32MB)
注意
※強風等ではずれないよう、旗をクリップの奥までしっかりと差し込んでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19458935 AR-1268
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする