充電式アクティブライト ズミー(三脚・フック・マグネット)

充電式アクティブライト ズミー(三脚・フック・マグネット) 日動工業

三脚・フック・マグネットで使い方自由自在。電源を気にせず、いつでも何処でも使える充電式アクティブライト。

用途キャンプやアウトドア時の照明、災害時などの緊急ライトなどに。 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.8 ブラック 首振角度(°)上下0~180、右90、左180 バッテリーリチウムイオン電池 色温度切替可(4000K⇔6000K) バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×129.4 充電時間(時間)(2A)3.5/(1A)4 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ切替式(LOW/MID/HIGH) 連続点灯時間(時間)LOW約8.5/MID約4/HIGH約2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19460484 FAZ-3PL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする