VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800214
CP-8811
20
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800230
CP-8812
26
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800239
CP-8813
28
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください