VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800248
CP-8814
24
¥
5,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800257
CP-8815
28
¥
7,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください