VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800266
CP-8816
¥
4,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください