VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット
VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。
セット内容
(3pcsセット)マルチポット・フライパン・ハンドル
材質
マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、ハンドル:樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼
表面処理
マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
18(マルチポット)、24(フライパン)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799724
CP-8724
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください