VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン Black
金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800440
CP-1746
20
¥
4,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800449
CP-1747
26
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800458
CP-1748
28
¥
6,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください