パール金属
クックサイン IH対応ダイヤモンドコート深型フライパン
加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
24
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800510
HB-5584
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください