曜日別特売

クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン

クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン - パール金属クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン - パール金属クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン - パール金属クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン - パール金属クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン - パール金属
(1件のレビュー)

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。注ぎやすい両口タイプ。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800555HB-558920
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800564HB-559024
3,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800580HB-559126
4,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800589HB-559228
5,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20800555
2024-05-19
用途: 料理
サービス業

底が平らではないのかIHで使うとクルクル回って使い物にならない。新品なのに使い古したフライパンのようです。ガッカリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする