パール金属
クックサイン ダイヤモンドコートIH対応フライパン《単品》
加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
270
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
26
内容量
1枚
注意
ハンドル別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800388
HB-5925
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください