曜日別特売

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応深型フライパン《単品》

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応深型フライパン《単品》 - パール金属

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼高さ(mm)80外径(Φmm)270表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)26内容量1枚
注意
ハンドル別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800397HB-5926
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする