パール金属
クックサイン ダイヤモンドコートIH対応玉子焼1《単品》
加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×190×40
呼び寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
注意
ハンドル別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800406
HB-5927
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください