パール金属
クックサイン ダイヤモンドコートIH対応マルチポット《単品》
加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
内容量
1枚
注意
ハンドル別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800415
HB-5928
80
170
16
¥
3,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800424
HB-5929
85
190
18
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください