曜日別特売

水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー

水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー - パール金属水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー - パール金属水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー - パール金属水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー - パール金属水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー - パール金属

蒸し料理などに最適!水滴がこぼれにくいスタンド式フライパンカバーです。パンカバーのフチに水滴がたまるので、ちょっとフライパンを立てたときにキッチンが汚れません。自立スタンド式。シリコーン加工を施しているので洗いやすくお手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)表面処理シリコーン樹脂塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800677HB-6507198215215×215×10520
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800686HB-6508238255255×255×10524
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800695HB-6509258275275×275×10526
2,700
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800704HB-6510278295295×295×10528
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする