パール金属
ビンテージバー ステンレステーブルポット
ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープ。ビンテージ風の加工で、家呑みをおしゃれに楽しめます。
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×225
保温効力(℃)
63以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801280
HB-5473
マットステン
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20801289
HB-5474
ブラック
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください