パール金属
スキット 冷蔵室棚下引き出しケース
冷蔵庫の中で散らかりがちな小物や調味料、バター・チーズなどをまとめて収納できます。棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。サッと取り出せる引き出し式。
材質
本体:AS樹脂、枠:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800799
HB-6494
L
0.5
270×195×70
¥
1,400
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20800808
HB-6495
S
0.3
150×195×70
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください