曜日別特売

キッチンメイト シリコーン加工窓付パンカバー

キッチンメイト シリコーン加工窓付パンカバー - パール金属

フッ素含有なのでしつこい油汚れもサッとひと拭き。中が見えるので安心して調理できます

材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)高さ(mm)40外径(Φmm)280表面処理シリコーン樹脂塗装(フッ素含有)適合サイズ(cm)22~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800196HB-6347
1,600
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする