清水製作所[継手]
SR16(異径)アダプター
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19475480
SR16-6x9-SS
40
6×9
5.5
7
G1/4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475489
SR16-9x12-SS
47
9×12
7
10
G3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475498
SR16-12x19-SS
54
12×19
10
16
G1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475507
SR16-19x25-SS
58
19×25
16
21.5
G3/4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475516
SR16-6x3-SS
35
6×3
5.5
4
G1/4
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475525
SR16-9x6-SS
40
9×6
7
5.5
G3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475534
SR16-12x9-SS
45
12×9
10
7
G1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475550
SR16-19x12-SS
52
19×12
16
10
G3/4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19475559
SR16-25x19-SS
58
25×19
22
16
G1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください