清水製作所[継手]
SR16(異径)アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径T1
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
呼び径
12×9
6×3
6×9
9×6
9×12
12×9
12×19
19×12
19×25
25×19
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19475534
品番
SR16-12x9-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
呼び径
12×9
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
7
ねじ径T1
G1/2
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T2
R3/8
寸法HEX1(mm)
27
寸法HEX2(mm)
27
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。