曜日別特売
SR16-6x3-SS SR16(異径)アダプター 清水製作所[継手] 19475516

SR16(異径)アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径T1G1/4
呼び径6×3
内容量1個注文コード19475516品番SR16-6x3-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
寸法L(mm)
35
呼び径
6×3
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
4
ねじ径T1
G1/4
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T2
R1/8
寸法HEX1(mm)
19
寸法HEX2(mm)
17
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする