曜日別特売

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)43.5寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max9.0トルク調整範囲(N・m)遮断:420~1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2076212514TF-120B-50H7A軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-50H7
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076213414TF-120B-55H7A軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-55H7
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076215014TF-120B-60H7A軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-60H7
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076215914TF-120B-50K14JB軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-50K14J
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076216814TF-120B-55K15JB軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-55K15J
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076217714TF-120B-60K15JB軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-60K15J
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076218614TF-120B-S505749C軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-S505749
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076219514TF-120B-S508058C軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-S508058
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076220414TF-120B-S556249C軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-S556249
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076222014TF-120B-S558558C軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-S558558
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076222914TF-120B-S606854C軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-S606854
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076223814TF-120B-S609058C軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-S609058
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076224714TF-120B-G505749D軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-G505749
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076225614TF-120B-G508058D軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-G508058
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076226514TF-120B-G556249D軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-G556249
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076227414TF-120B-G558558D軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-G558558
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076229014TF-120B-G606854D軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-G606854
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076229914TF-120B-G609058D軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-G609058
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076230814TF-120B-S505724B0E軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-S505724B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076231714TF-120B-S556224B0E軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-S556224B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076232614TF-120B-S606830B0E軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-S606830B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076233514TF-120B-G505724B0F軸穴:50H7軸穴形状コード:14TF-G505724B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076234414TF-120B-G556224B0F軸穴:55H7軸穴形状コード:14TF-G556224B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076236014TF-120B-G606830B0F軸穴:60H7軸穴形状コード:14TF-G606830B0
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする