曜日別特売

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
寸法Y(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2076261514TC-30A2.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2076262414TC-30A-50H72.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076264014TC-30A-55H72.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076264914TC-30A-60H72.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076265814TC-30A-50K14J2.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076266714TC-30A-55K15J2.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076267614TC-30A-60K15J2.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076268514TC-30A-S5057482.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076269414TC-30A-S5080352.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076271014TC-30A-S5562502.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076271914TC-30A-S5585352.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076272814TC-30A-S6068542.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076273714TC-30A-S6090352.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076274614TC-30A-G505724B02.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076275514TC-30A-G556224B02.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076276414TC-30A-G606830B02.14.5max7.5遮断:100~300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076278014TC-45A3.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076278914TC-45A-50H73.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076279814TC-45A-55H73.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076280714TC-45A-60H73.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076281614TC-45A-5014J3.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076282514TC-45A-5515J3.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076283414TC-45A-6015J3.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076285014TC-45A-S5057483.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076285914TC-45A-S5080353.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076286814TC-45A-S5562503.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076287714TC-45A-S5585353.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076288614TC-45A-S6068543.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076289514TC-45A-S6090353.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076290414TC-45A-G505724B03.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076292014TC-45A-G556224B03.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076292914TC-45A-G606830B03.74.5max6.0遮断:150~450
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076293814TC-130B2.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076294714TC-130B-50H72.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076295614TC-130B-55H72.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076296514TC-130B-60H72.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076297414TC-130B-5014J2.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076299014TC-130B-5515J2.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076299914TC-130B-6015J2.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076300814TC-130B-S5057482.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076301714TC-130B-S5080352.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076302614TC-130B-S5562502.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076303514TC-130B-S5585352.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076304414TC-130B-S6068542.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076306014TC-130B-S6090352.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
269,800
296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076306914TC-130B-G505724B02.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076307814TC-130B-G556224B02.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076308714TC-130B-G606830B02.13.5max10.0遮断:500~1300
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076309614TC-200B3.73.5max10.2遮断:800~2000
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076310514TC-200B-50H73.73.5max10.2遮断:800~2000
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,800/税込¥6,380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする