曜日別特売

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)60.5寸法X(mm)5寸法Z(mm)3.5寸法Y(mm)max7.7トルク調整範囲(N・m)遮断:3000~5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2076401518TF-500B-60H7A軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-60H7
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076402418TF-500B-65H7A軸穴:65H7軸穴形状コード:18TF-65H7
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076404018TF-500B-70H7A軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-70H7
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076404918TF-500B-75H7A軸穴:75H7軸穴形状コード:18TF-75H7
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076405818TF-500B-80H7A軸穴:80H7軸穴形状コード:18TF-80H7
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076406718TF-500B-60K18JB軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-60K18J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076407618TF-500B-65K18JB軸穴:65H7軸穴形状コード:18TF-65K18J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076408518TF-500B-70K20JB軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-70K20J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076409418TF-500B-75K20JB軸穴:75H7軸穴形状コード:18TF-75K20J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076411018TF-500B-80K22JB軸穴:80H7軸穴形状コード:18TF-80K22J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076411918TF-500B-85K22JB軸穴:85H7軸穴形状コード:18TF-85K22J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076412818TF-500B-90K25JB軸穴:90H7軸穴形状コード:18TF-90K25J
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076413718TF-500B-S606875C軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-S606875
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076414618TF-500B-S609075C軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-S609075
オープン
529,800
582,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076415518TF-500B-S707978C軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-S707978
オープン
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076416418TF-500B-S7011078C軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-S7011078
オープン
539,800
593,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076418018TF-500B-S809184C軸穴:80H7軸穴形状コード:18TF-S809184
オープン
539,800
593,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076418918TF-500B-S9010184C軸穴:90H7軸穴形状コード:18TF-S9010184
オープン
559,800
615,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076419818TF-500B-G606875D軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-G606875
オープン
529,800
582,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076420718TF-500B-G609075D軸穴:60H7軸穴形状コード:18TF-G609075
オープン
539,800
593,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076421618TF-500B-G707978D軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-G707978
オープン
539,800
593,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076422518TF-500B-G7011078D軸穴:70H7軸穴形状コード:18TF-G7011078
オープン
549,800
604,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076423418TF-500B-G809184D軸穴:80H7軸穴形状コード:18TF-G809184
オープン
549,800
604,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2076425018TF-500B-G9010184D軸穴:90H7軸穴形状コード:18TF-G9010184
オープン
569,800
626,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする