三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
21.4
寸法X(mm)
1.3
寸法Z(mm)
0.5
寸法Y(mm)
max2.4
トルク調整範囲(N・m)
遮断:0.4~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766194
4TF-010C
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください