三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
30
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
1.7
寸法Y(mm)
max5.3
トルク調整範囲(N・m)
遮断:22~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20768617
7TF-7A-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768626
7TF-7A-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768635
7TF-7A-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768644
7TF-7A-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768660
7TF-7A-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768669
7TF-7A-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768678
7TF-7A-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768687
7TF-7A-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768696
7TF-7A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TF-40H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768705
7TF-7A-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K6J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768714
7TF-7A-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768730
7TF-7A-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768739
7TF-7A-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768748
7TF-7A-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768757
7TF-7A-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768766
7TF-7A-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28K8J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768775
7TF-7A-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768784
7TF-7A-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768800
7TF-7A-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32K10J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768809
7TF-7A-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768818
7TF-7A-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768827
7TF-7A-S222645
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222645
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768836
7TF-7A-S242845
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768845
7TF-7A-S253036
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253036
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768854
7TF-7A-S283236
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768870
7TF-7A-S303530
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768879
7TF-7A-S323636
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-S323636
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768888
7TF-7A-S354038
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-S354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768897
7TF-7A-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768906
7TF-7A-G222645
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222645
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768915
7TF-7A-G242845
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768924
7TF-7A-G253036
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253036
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768940
7TF-7A-G283236
D
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768949
7TF-7A-G303530
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768958
7TF-7A-G323636
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323636
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768967
7TF-7A-G354038
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768976
7TF-7A-S202515B0
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768985
7TF-7A-S222615B0
E
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20768994
7TF-7A-S242815B0
E
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242815B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769010
7TF-7A-S253015B0
E
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769019
7TF-7A-S283215B0
E
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283215B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769028
7TF-7A-S303515B1
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303515B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769037
7TF-7A-G202515B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769046
7TF-7A-G222615B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769055
7TF-7A-G242815B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242815B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769064
7TF-7A-G253015B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769080
7TF-7A-G283215B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283215B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769089
7TF-7A-G303515B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303515B1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769098
7TF-7A-G323615B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323615B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769107
7TF-7A-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354019B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください