曜日別特売

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max4.9トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207691257TF-12A-20H7A軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-20H7
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691347TF-12A-22H7A軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-22H7
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691507TF-12A-24H7A軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-24H7
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691597TF-12A-25H7A軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-25H7
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691687TF-12A-28H7A軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-28H7
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691777TF-12A-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-30H7
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691867TF-12A-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:07TF-32H7
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207691957TF-12A-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:07TF-35H7
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692047TF-12A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:07TF-40H7
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692207TF-12A-20K6JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-20K6J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692297TF-12A-20K7JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-20K7J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692387TF-12A-22K7JB軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-22K7J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692477TF-12A-24K7JB軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-24K7J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692567TF-12A-25K7JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-25K7J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692657TF-12A-25K8JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-25K8J
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692747TF-12A-28K8JB軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-28K8J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692907TF-12A-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-30K8J
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207692997TF-12A-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-30K10J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693087TF-12A-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:07TF-32K10J
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693177TF-12A-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:07TF-35K10J
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693267TF-12A-S202545C軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-S202545
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693357TF-12A-S222645C軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-S222645
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693447TF-12A-S242845C軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-S242845
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693607TF-12A-S253036C軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-S253036
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693697TF-12A-S283236C軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-S283236
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693787TF-12A-S303530C軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-S303530
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693877TF-12A-S323636C軸穴:32H7軸穴形状コード:07TF-S323636
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207693967TF-12A-S354038C軸穴:35H7軸穴形状コード:07TF-S354038
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694057TF-12A-G202545D軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-G202545
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694147TF-12A-G222645D軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-G222645
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694307TF-12A-G242845D軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-G242845
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694397TF-12A-G253036D軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-G253036
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694487TF-12A-G283236D軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-G283236
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694577TF-12A-G303530D軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-G303530
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694667TF-12A-G323636D軸穴:32H7軸穴形状コード:07TF-G323636
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694757TF-12A-G354038D軸穴:35H7軸穴形状コード:07TF-G354038
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207694847TF-12A-S202515B0E軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-S202515B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695007TF-12A-S222615B0E軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-S222615B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695097TF-12A-S242815B0E軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-S242815B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695187TF-12A-S253015B0E軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-S253015B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695277TF-12A-S283215B0E軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-S283215B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695367TF-12A-S303515B1E軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-S303515B1
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695457TF-12A-G202515B0F軸穴:20H7軸穴形状コード:07TF-G202515B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695547TF-12A-G222615B0F軸穴:22H7軸穴形状コード:07TF-G222615B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695707TF-12A-G242815B0F軸穴:24H7軸穴形状コード:07TF-G242815B0
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695797TF-12A-G253015B0F軸穴:25H7軸穴形状コード:07TF-G253015B0
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695887TF-12A-G283215B0F軸穴:28H7軸穴形状コード:07TF-G283215B0
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207695977TF-12A-G303515B1F軸穴:30H7軸穴形状コード:07TF-G303515B1
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207696067TF-12A-G323615B1F軸穴:32H7軸穴形状コード:07TF-G323615B1
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207696157TF-12A-G354019B1F軸穴:35H7軸穴形状コード:07TF-G354019B1
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする