三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
30
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
1.4
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:80~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769640
7TF-25B-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769649
7TF-25B-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769658
7TF-25B-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769667
7TF-25B-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769676
7TF-25B-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769685
7TF-25B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769694
7TF-25B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769710
7TF-25B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769719
7TF-25B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TF-40H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769728
7TF-25B-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K6J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769737
7TF-25B-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769746
7TF-25B-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769755
7TF-25B-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769764
7TF-25B-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769780
7TF-25B-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769789
7TF-25B-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28K8J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769798
7TF-25B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769807
7TF-25B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769816
7TF-25B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32K10J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769825
7TF-25B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769834
7TF-25B-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769850
7TF-25B-S222645
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222645
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769859
7TF-25B-S242845
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769868
7TF-25B-S253036
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253036
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769877
7TF-25B-S283236
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769886
7TF-25B-S303530
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769895
7TF-25B-S323636
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-S323636
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769904
7TF-25B-S354038
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-S354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769920
7TF-25B-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769929
7TF-25B-G222645
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222645
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769938
7TF-25B-G242845
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769947
7TF-25B-G253036
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253036
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769956
7TF-25B-G283236
D
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769965
7TF-25B-G303530
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769974
7TF-25B-G323636
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323636
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769990
7TF-25B-G354038
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20769999
7TF-25B-S202515B0
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770008
7TF-25B-S222615B0
E
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770017
7TF-25B-S242815B0
E
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242815B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770026
7TF-25B-S253015B0
E
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770035
7TF-25B-S283215B0
E
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283215B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770044
7TF-25B-S303515B1
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303515B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770060
7TF-25B-G202515B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770069
7TF-25B-G222615B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770078
7TF-25B-G242815B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242815B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770087
7TF-25B-G253015B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770096
7TF-25B-G283215B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283215B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770105
7TF-25B-G303515B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303515B1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770114
7TF-25B-G323615B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323615B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770130
7TF-25B-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354019B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください