三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
37.5
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
0
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:50~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20770656
8TF-12A-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770665
8TF-12A-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-32H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770674
8TF-12A-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-35H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770690
8TF-12A-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-38H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770699
8TF-12A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-40H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770708
8TF-12A-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-45H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770717
8TF-12A-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TF-50H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770726
8TF-12A-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30K8J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770735
8TF-12A-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770744
8TF-12A-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-32K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770760
8TF-12A-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-35K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770769
8TF-12A-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-38K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770778
8TF-12A-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-40K12J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770787
8TF-12A-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-45K14J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770796
8TF-12A-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TF-50K14J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770805
8TF-12A-S303542
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-S303542
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770814
8TF-12A-S323642
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-S323642
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770830
8TF-12A-S354043
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-S354043
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770839
8TF-12A-S384443
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-S384443
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770848
8TF-12A-S404543
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-S404543
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770857
8TF-12A-S455240
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-S455240
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770866
8TF-12A-G303542
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-G303542
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770875
8TF-12A-G323642
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-G323642
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770884
8TF-12A-G354043
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-G354043
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770900
8TF-12A-G384443
D
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-G384443
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770909
8TF-12A-G404543
D
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-G404543
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770918
8TF-12A-G455240
D
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-G455240
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770927
8TF-12A-S303517B0
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-S303517B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770936
8TF-12A-S323617B0
E
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-S323617B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770945
8TF-12A-S354019B0
E
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-S354019B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770954
8TF-12A-S384419B0
E
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-S384419B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770970
8TF-12A-S404519B0
E
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-S404519B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770979
8TF-12A-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-G303517B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770988
8TF-12A-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-G323617B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770997
8TF-12A-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-G354019B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771006
8TF-12A-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-G384419B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771015
8TF-12A-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-G404519B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771024
8TF-12A-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-G455224B1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください