曜日別特売

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series - 三共製作所

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207710498TF-20A-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-30H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207710588TF-20A-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-32H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207710678TF-20A-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-35H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207710768TF-20A-38H7A軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-38H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207710858TF-20A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-40H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207710948TF-20A-45H7A軸穴:45H7軸穴形状コード:08TF-45H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711108TF-20A-50H7A軸穴:50H7軸穴形状コード:08TF-50H7
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711198TF-20A-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-30K8J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711288TF-20A-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-30K10J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711378TF-20A-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-32K10J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711468TF-20A-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-35K10J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711558TF-20A-38K10JB軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-38K10J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711648TF-20A-40K12JB軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-40K12J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711808TF-20A-45K14JB軸穴:45H7軸穴形状コード:08TF-45K14J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711898TF-20A-50K14JB軸穴:50H7軸穴形状コード:08TF-50K14J
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207711988TF-20A-S303542C軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-S303542
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712078TF-20A-S323642C軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-S323642
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712168TF-20A-S354043C軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-S354043
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712258TF-20A-S384443C軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-S384443
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712348TF-20A-S404543C軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-S404543
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712508TF-20A-S455240C軸穴:45H7軸穴形状コード:08TF-S455240
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712598TF-20A-G303542D軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-G303542
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712688TF-20A-G323642D軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-G323642
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712778TF-20A-G354043D軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-G354043
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712868TF-20A-G384443D軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-G384443
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207712958TF-20A-G404543D軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-G404543
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713048TF-20A-G455240D軸穴:45H7軸穴形状コード:08TF-G455240
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713208TF-20A-S303517B0E軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-S303517B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713298TF-20A-S323617B0E軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-S323617B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713388TF-20A-S354019B0E軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-S354019B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713478TF-20A-S384419B0E軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-S384419B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713568TF-20A-S404519B0E軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-S404519B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713658TF-20A-G303517B0F軸穴:30H7軸穴形状コード:08TF-G303517B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713748TF-20A-G323617B0F軸穴:32H7軸穴形状コード:08TF-G323617B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713908TF-20A-G354019B0F軸穴:35H7軸穴形状コード:08TF-G354019B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207713998TF-20A-G384419B0F軸穴:38H7軸穴形状コード:08TF-G384419B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207714088TF-20A-G404519B0F軸穴:40H7軸穴形状コード:08TF-G404519B0
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207714178TF-20A-G455224B1F軸穴:45H7軸穴形状コード:08TF-G455224B1
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする