三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
27.0
寸法X(mm)
1.3
寸法Z(mm)
1.9
寸法Y(mm)
max9.0
トルク調整範囲(N・m)
遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773578
6TNF-07C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773587
6TNF-07C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773596
6TNF-07C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773605
6TNF-07C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773614
6TNF-07C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773630
6TNF-07C-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773639
6TNF-07C-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:06TNF-30H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773648
6TNF-07C-15K5J
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773657
6TNF-07C-16K5J
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773666
6TNF-07C-17K5J
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-17K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773675
6TNF-07C-18K6J
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773684
6TNF-07C-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773700
6TNF-07C-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773709
6TNF-07C-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773718
6TNF-07C-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-24K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773727
6TNF-07C-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773736
6TNF-07C-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K8J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773745
6TNF-07C-S162045
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773754
6TNF-07C-S172145
C
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773770
6TNF-07C-S182245
C
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773779
6TNF-07C-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773788
6TNF-07C-S222635
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-S222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773797
6TNF-07C-S242835
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-S242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773806
6TNF-07C-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-S253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773815
6TNF-07C-G162045
D
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773824
6TNF-07C-G172145
D
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773840
6TNF-07C-G182245
D
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773849
6TNF-07C-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773858
6TNF-07C-G222635
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773867
6TNF-07C-G242835
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-G242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773876
6TNF-07C-G253025
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-G253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773885
6TNF-07C-S162015B0
E
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773894
6TNF-07C-S172115B1
E
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773910
6TNF-07C-S182215B1
E
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773919
6TNF-07C-S202515B1
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773928
6TNF-07C-G162015B0
F
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773937
6TNF-07C-G172115B1
F
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773946
6TNF-07C-G182215B1
F
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773955
6TNF-07C-G202515B1
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773964
6TNF-07C-G222615B1
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222615B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください