三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
27.5
寸法X(mm)
2
寸法Z(mm)
1.2
寸法Y(mm)
max7.6
トルク調整範囲(N・m)
遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773989
6TNF-1C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20773998
6TNF-1C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774007
6TNF-1C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774016
6TNF-1C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774025
6TNF-1C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774034
6TNF-1C-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774050
6TNF-1C-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:06TNF-30H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774059
6TNF-1C-15K5J
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774068
6TNF-1C-16K5J
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774077
6TNF-1C-17K5J
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-17K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774086
6TNF-1C-18K6J
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774095
6TNF-1C-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774104
6TNF-1C-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774120
6TNF-1C-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774129
6TNF-1C-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-24K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774138
6TNF-1C-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774147
6TNF-1C-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K8J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774156
6TNF-1C-S162045
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774165
6TNF-1C-S172145
C
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774174
6TNF-1C-S182245
C
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774190
6TNF-1C-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774199
6TNF-1C-S222635
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-S222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774208
6TNF-1C-S242835
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-S242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774217
6TNF-1C-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-S253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774226
6TNF-1C-G162045
D
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774235
6TNF-1C-G172145
D
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774244
6TNF-1C-G182245
D
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774260
6TNF-1C-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774269
6TNF-1C-G222635
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774278
6TNF-1C-G242835
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-G242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774287
6TNF-1C-G253025
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-G253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774296
6TNF-1C-S162015B0
E
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774305
6TNF-1C-S172115B1
E
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774314
6TNF-1C-S182215B1
E
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774330
6TNF-1C-S202515B1
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774339
6TNF-1C-G162015B0
F
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774348
6TNF-1C-G172115B1
F
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774357
6TNF-1C-G182215B1
F
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774366
6TNF-1C-G202515B1
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774375
6TNF-1C-G222615B1
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222615B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください