三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
27.5
寸法X(mm)
2
寸法Z(mm)
1.2
寸法Y(mm)
max9.8
トルク調整範囲(N・m)
遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20774804
6TNF-5C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774820
6TNF-5C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774829
6TNF-5C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774838
6TNF-5C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774847
6TNF-5C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774856
6TNF-5C-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774865
6TNF-5C-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:06TNF-30H7
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774874
6TNF-5C-15K5J
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TNF-15K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774890
6TNF-5C-16K5J
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-16K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774899
6TNF-5C-17K5J
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-17K5J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774908
6TNF-5C-18K6J
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-18K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774917
6TNF-5C-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K6J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774926
6TNF-5C-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-20K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774935
6TNF-5C-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-22K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774944
6TNF-5C-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-24K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774960
6TNF-5C-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K7J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774969
6TNF-5C-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-25K8J
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774978
6TNF-5C-S162045
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774987
6TNF-5C-S172145
C
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20774996
6TNF-5C-S182245
C
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775005
6TNF-5C-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775014
6TNF-5C-S222635
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-S222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775030
6TNF-5C-S242835
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-S242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775039
6TNF-5C-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-S253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775048
6TNF-5C-G162045
D
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162045
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775057
6TNF-5C-G172145
D
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775066
6TNF-5C-G182245
D
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182245
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775075
6TNF-5C-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202545
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775084
6TNF-5C-G222635
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222635
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775100
6TNF-5C-G242835
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TNF-G242835
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775109
6TNF-5C-G253025
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TNF-G253025
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775118
6TNF-5C-S162015B0
E
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-S162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775127
6TNF-5C-S172115B1
E
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-S172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775136
6TNF-5C-S182215B1
E
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-S182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775145
6TNF-5C-S202515B1
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-S202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775154
6TNF-5C-G162015B0
F
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TNF-G162015B0
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775170
6TNF-5C-G172115B1
F
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TNF-G172115B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775179
6TNF-5C-G182215B1
F
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TNF-G182215B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775188
6TNF-5C-G202515B1
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TNF-G202515B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775197
6TNF-5C-G222615B1
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TNF-G222615B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください