曜日別特売

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置質量(kg)3.7寸法L(mm)29.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.3寸法Y(mm)max5.3トルク調整範囲(N・m)遮断:22~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207752157TNF-7A-20H7A軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-20H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752247TNF-7A-22H7A軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-22H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752407TNF-7A-24H7A軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-24H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752497TNF-7A-25H7A軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-25H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752587TNF-7A-28H7A軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-28H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752677TNF-7A-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-30H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752767TNF-7A-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:07TNF-32H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752857TNF-7A-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:07TNF-35H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207752947TNF-7A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:07TNF-40H7
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753107TNF-7A-20K6JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-20K6J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753197TNF-7A-20K7JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-20K7J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753287TNF-7A-22K7JB軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-22K7J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753377TNF-7A-24K7JB軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-24K7J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753467TNF-7A-25K7JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-25K7J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753557TNF-7A-25K8JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-25K8J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753647TNF-7A-28K8JB軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-28K8J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753807TNF-7A-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-30K8J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753897TNF-7A-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-30K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207753987TNF-7A-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:07TNF-32K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754077TNF-7A-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:07TNF-35K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754167TNF-7A-S202550C軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-S202550
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754257TNF-7A-S222640C軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-S222640
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754347TNF-7A-S242840C軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-S242840
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754507TNF-7A-S253040C軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-S253040
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754597TNF-7A-S283240C軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-S283240
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754687TNF-7A-S303535C軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-S303535
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754777TNF-7A-S323642C軸穴:32H7軸穴形状コード:07TNF-S323642
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754867TNF-7A-S354042C軸穴:35H7軸穴形状コード:07TNF-S354042
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207754957TNF-7A-G202550D軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-G202540
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755047TNF-7A-G222640D軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-G222640
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755207TNF-7A-G242840D軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-G242840
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755297TNF-7A-G253040D軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-G253042
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755387TNF-7A-G283240D軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-G283242
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755477TNF-7A-G303535D軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-G303542
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755567TNF-7A-G323642D軸穴:32H7軸穴形状コード:07TNF-G323642
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755657TNF-7A-G354042D軸穴:35H7軸穴形状コード:07TNF-G354042
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755747TNF-7A-S202515BE軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-S202515B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755907TNF-7A-S222615B0E軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-S222615B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207755997TNF-7A-S242815B0E軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-S242815B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756087TNF-7A-S253015B0E軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-S253015B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756177TNF-7A-S283215B0E軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-S283215B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756267TNF-7A-S303515B2E軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-S303515B2
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756357TNF-7A-G202515B0F軸穴:20H7軸穴形状コード:07TNF-G202515B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756447TNF-7A-G222615B0F軸穴:22H7軸穴形状コード:07TNF-G222615B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756607TNF-7A-G242815B0F軸穴:24H7軸穴形状コード:07TNF-G242815B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756697TNF-7A-G253015B0F軸穴:25H7軸穴形状コード:07TNF-G253015B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756787TNF-7A-G283215B0F軸穴:28H7軸穴形状コード:07TNF-G283215B0
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756877TNF-7A-G303515B1F軸穴:30H7軸穴形状コード:07TNF-G303515B1
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207756967TNF-7A-G323615B1F軸穴:32H7軸穴形状コード:07TNF-G323615B1
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207757057TNF-7A-G354019B1F軸穴:35H7軸穴形状コード:07TNF-G354019B1
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする